| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000624623 Herst.-Nr.: 23932001 EAN/GTIN: 4005176584022 |
| |
|
| | |
| Einlochmontage · SilkMove 28 mm Keramikkartusche · mit Temperaturbegrenzer · StarLight Oberfläche · EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur · FastFixation Schnellfestigungssystem · glatter Körper mit Push-Open-Ablaufgarnitur 1 1/4″ · flexible AnschlussschläucheWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher 1-löchig· Anzahl der Griffe eingriffig· Aufbauhöhe gesamt 219mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass 99mm· Ausführung Ablauf fest· Auslauftyp gegossen· Grundfarbe Chrom· Kaltstart-Funktion Nein· Material Hahn Messing· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte Nein· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mundstück Wasserhahn Schaumstrahldüse· Niederdruckausführung Nein· Oberflächenbehandlung poliert· Oberflächenschutz verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717 AA, ohne Rückstromschutz· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Typenzulassung nach BBR/EKS Ja· Versehen mit verschließbares Ablaufventil Push-Open· Volumenstromklasse ohne· Vorsprung Ablauf 133mm· Wassersparposition Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 5l/min Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Einhandhebelmischer | Anschlussart: | Hochdruck | Ablaufgarnitur: | mit Push-open Ablaufgarnitur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch einhandbatterie grohe, selbstschluss-waschtischbatterie, 0110422039500, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 95,35* | € 118,78* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 95,76* | € 119,34* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 102,52* | € 129,27* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 105,44* | € 134,28* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 110,38* | € 136,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|