Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe EH-Spb. ZEDRA SMARTCONTROL L-Auslauf su-st


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000624647
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31593DC2
EAN/GTIN:
     4005176521959
Suchbegriffe:
Auslauf
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Einlochmontage · StarLight Oberfläche · schwenkbarer Rohrauslauf · Schwenkbereich 140° · herausziehbarer Auslauf mit Laminarstrahl · Metallbrause · MagneticDocking für präzises Zurückgleiten der Spülbrause in die Ausgangsposition · SmartControl An/Aus per KnopfdWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher 1-löchig· Anzahl der Griffe eingriffig· Aufbauhöhe gesamt 370mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass 318mm· Ausführung Ablauf drehbar oben· Auslauftyp Rohr· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche Nein· Ausziehbarer Einlauf mit Perlator Ja· Geräuschklasse nach DIN-52 218 Gruppe I, <=20 dB(A)· Grundfarbe Edelstahl· Hahn einklappbar (Bajonett) Nein· Material Hahn sonstige· Mit Absperrventil für Anschluss externer Nein· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Nein· Mit Kupplungen Nein· Mit Rosetten Nein· Mit Temperaturbegrenzung Nein· Mit Umstelleinheit Nein· Mittenabstand 0mm· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Niederdruckausführung Nein· Oberflächenbehandlung gebürstet· Oberflächenschutz sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717 EB· Schließmechanismus sonstige· Temperaturbegrenzung nachrüstbar Nein· Typenzulassung nach BBR/EKS Ja· Volumenstromklasse Z· Vorsprung Ablauf 199mm· Wassersparposition Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 10l/min
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Anschlussart:
Hochdruck
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 476,00*
€ 552,32*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 488,47*
€ 563,14*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,58*
€ 626,61*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 548,01*
€ 629,51*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 559,72*
€ 645,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,51*
€ 749,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,05*
€ 733,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 616,04*
€ 733,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,17*
€ 705,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 593,16*
€ 705,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,08*
€ 684,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 575,07*
€ 684,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,01*
€ 652,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
31615GN0
ab € 465,55*
Ähnlich
Grohe
31613000
ab € 246,65*
Ähnlich
Grohe
31613DC0
ab € 331,35*
Ähnlich
Grohe
31613A00
ab € 360,12*
Ähnlich
Grohe
31593002
ab € 367,55*
Ähnlich
Grohe
31187001
ab € 66,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.