Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitubo Press-T-Stück m IG 16x1/2Zollx16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000640123
Hersteller:
     DW Verbundrohr
Herst.-Nr.:
     25015
EAN/GTIN:
     4250621309334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Messing-T-Stück
aus Messing · verzinnt · mit Presshülse inkl. SichtfensterWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1 (1): Pressmuffe· Anschluss 2 (1): Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)· Anschluss 3 (1): Pressmuffe· Hauptfarbe Fitting: grau· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Konturcode Verbindung 1: U· Konturcode Verbindung 2: universal· Konturcode Verbindung 3: U· LPCB-Prüfung: Nein· Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 0Grad Celsius· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 12· Nenndurchmesser Anschluss 2: 1/2 Zoll (15)· Nenndurchmesser Anschluss 3: DN 12· Oberflächenschutz Anschluss 1: verzinnt· Oberflächenschutz Anschluss 2: verzinnt· Oberflächenschutz Anschluss 3: verzinnt· Reduzierend: Nein· Systemgebunden: Ja· Wanddicke Anschluss 1: 2mm· Wanddicke Anschluss 3: 2mm· Werkstoff des Anschlusses 1: Messing· Werkstoff des Anschlusses 2: Messing· Werkstoff des Anschlusses 3: Messing· Zugfest: Ja· Max. Arbeitsdruck bei 20 °C: 10bar· Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemper: 10bar
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Presshülse
Anschluss 3:
Presshülse
Anschluss 2:
Innengewinde zylindrisch
Weitere Suchbegriffe: gewinde t stück, 021032001301, T-Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
10
€ 5,99*
ab € 9,85*
€ 12,74*
2 Tage
21
10
€ 5,59*
ab € 10,52*
€ 13,32*
1
€ 5,95*
ab € 9,87*
€ 13,54*
Lager 2478
30
10
Frei Haus
ab € 10,95*
€ 13,61*
2 Tage
30
10
€ 5,45*
ab € 10,93*
€ 13,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 90 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 300 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 136,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.