Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTITUBO Steck-Wandscheibe m IG m Flansch 20mmx1/2Zoll


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000640369
Hersteller:
     DW Verbundrohr
Herst.-Nr.:
     69030
EAN/GTIN:
     4250621300591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckenwinkel
Wandscheibe
deckenwinkel
aus Messing · verzinnt · mit transparenter Kunststoffhülse · inkl. SichtfensterWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss: Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)· Form: gerade· Gewindemaß Armatur: 1/2 Zoll· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Länge ab Wandplatte: 46mm· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 15· Rohraußendurchmesser Anschluss 1: 20mm· Systemgebunden: Ja· Wanddicke Anschluss 1: 2,25mm· Werkstoff des Gehäuses: Messing· Max. Arbeitsdruck bei 20 °C: 10bar
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Einsteck
Anschluss 2:
Innengewinde zylindrisch
Weitere Suchbegriffe: 021032003602
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 84,02*
€ 96,44*
28 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 84,91*
€ 107,96*
17 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 91,46*
€ 113,52*
Lager 2478
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 91,76*
€ 114,02*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,02*
€ 135,6838
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,30*
€ 132,447
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 111,18*
€ 132,3042
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,37*
€ 126,5803
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 106,25*
€ 126,4375
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,08*
€ 125,0452
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 104,97*
€ 124,9143
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,76*
€ 109,1944
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,176* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.