Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitubo Verbundrohr we Schutzrohr rot 16x2mm VPE 75 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000640424
Hersteller:
     DW Verbundrohr
Herst.-Nr.:
     16110R
EAN/GTIN:
     4250621306500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
im gewellten Schutzrohr aus PE-HDWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Lagen: 5· Ausdehnungskoeffizient: 0,025mm/(m.K)· Äußerer Durchmesser Mantelrohr: 24,2mm· Diffusionsdicht: Ja· Flexibel: Ja· Geeignet für Anbaumontage: Ja· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Lambdawert: 0,4W/(m.K)· Mantel-Farbe: rot· Material Zwischenschicht: Aluminium· Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 0Grad Celsius· Min. Biegeradius: 50mm· Min. Biegeradius ohne Werkzeug: 80mm· Mit Heizband: Nein· Mit Mantelrohr: Ja· Mit thermischer Isolierung: Nein· Nenndurchmesser: DN 12· Qualitätsklasse Außenschicht: PE-RT II· Qualitätsklasse Innenschicht: PE-RT II· Rohraußendurchmesser (1): 16mm· Rohrfarbe: weiß/rot· Systemgebunden: Ja· Verschlossen: Ja· Wandrauheit: 0,0004mm· Wasserinhalt: 0,113l/m· Max. Arbeitsdruck bei 20 °C: 10bar· Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemper: 10bar· Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig): 95Grad Celsius
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 151,4205*
€ 190,305*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,66025*
€ 223,23*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,18*
€ 224,10*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 224,10*
€ 266,679
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 220,65*
€ 262,5735
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 195,53025*
€ 232,681
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 192,81*
€ 229,4439
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 183,96*
€ 218,9124
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 178,07025*
€ 211,9036
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 175,50*
€ 208,845
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 156,18*
€ 185,8542
pro Packung
1 Packung enthält 75 Meter (ab € 2,0824* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.