Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Brausearmatur CONNECT AIR UP Bausatz 2 silver storm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000640571
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7034GN
EAN/GTIN:
     4015413346924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Einhebel-Brausearmatur für Wandeinbau · Bausatz 2 für Fertigmontag · alle sichtbaren Designteile · Rosettengröße Durchmesser 163 mm · Rosette aus Kunststoff · Bedienungshebel aus Metall · mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel · Durchmesser 47 mm CLICK-KartuscheWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe eingriffig· Geräuschklasse nach DIN-52 218 Gruppe I, <=20 dB(A)· Grundfarbe Edelstahl· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Ja· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mit Temperaturbegrenzung (1) Nein· Mit Umstelleinheit Nein· Oberflächenbehandlung gebürstet· Oberflächenschutz sonstige· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Temperatursperre (38 °C) Nein· Thermostatisch Nein· Wassersparposition Ja· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 23l/min
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Fertigmontageset
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, duscharmaturen edelstahl, brause einhandmischer, 011060059002, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 243,29*
€ 300,12*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,80*
€ 301,04*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,75*
€ 302,31*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 458,98*
€ 547,87*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,31*
€ 359,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,61*
€ 357,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 300,60*
€ 357,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,95*
€ 343,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 288,94*
€ 343,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,88*
€ 330,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 277,86*
€ 330,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,75*
€ 299,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.