Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Spültisch-Einhandmischer LOGO NEO DN 15 chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000641058
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     379130575
EAN/GTIN:
     4017080069328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
geschlossener Hebel · Einlochmontage · Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar · Luftsprudler M 24 x 1 bzw. Strahlregler M 24 x 1 · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · schwenkbarer Auslauf 360° · flexible Anschlüsse G 3/8″ · Schnell-MontagesystemWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe ohne· Anschluss Vorlauf Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher 1-löchig· Anzahl der Griffe eingriffig· Aufbauhöhe gesamt 141mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass 110mm· Ausführung Ablauf drehbar oben· Auslauftyp gegossen· Ausziehbarer Einlauf mit Perlator Nein· Hahn einklappbar (Bajonett) Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Absperrventil für Anschluss externer Nein· Mit Griffen Ja· Mit Rosetten Nein· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mit Umstelleinheit Nein· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Niederdruckausführung Nein· Oberflächenbehandlung poliert· Oberflächenschutz verchromt· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Volumenstromklasse A· Vorsprung Ablauf 200mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 76,62*
€ 97,06*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,80*
€ 106,68*
€ 5,95*
ab € 85,44*
€ 107,34*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 85,85*
€ 107,63*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,22*
€ 150,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,68*
€ 179,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,84*
€ 174,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,83*
€ 174,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,37*
€ 165,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 139,35*
€ 165,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,40*
€ 161,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 135,39*
€ 161,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,22*
€ 145,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
349080524
ab € 209,80*
Ähnlich
Kludi
379190575
ab € 109,43*
Ähnlich
Kludi
408510575
ab € 162,26*
Ähnlich
Kludi
408518775
ab € 178,97*
Ähnlich
Kludi
408519375
ab € 178,47*
Ähnlich
Kludi
349080534
ab € 228,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.