Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Einhand-Wannenbatterie LINEARE 1/2Zoll Bod. ha graph gebü


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000643476
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23792AL1
EAN/GTIN:
     4005176586231
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
für Rohbauset · SilkMove 35 mm Keramikkartusche · mit Temperaturbegrenzer · StarLight Oberfläche · automatische Umstellung Wanne/Brause · Auslauf mit Mousseur · Ausladung 271 mm · integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2″ · mit Brausehalter · StabhandWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher 1-löchig· Anzahl der Griffe eingriffig· Geräuschklasse nach DIN-52 218 Gruppe I, <=20 dB(A)· Grundfarbe sonstige· KIWA-Prüfsiegel Nein· Material Hahn Messing· Mit Duschgarnitur Ja· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Nein· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mit Umstelleinheit Ja· Mittenabstand 0mm· Mundstück Wasserhahn Schaumstrahldüse· Nenndurchmesser Auslass 1/2 Zoll· Oberflächenbehandlung sonstige· Oberflächenschutz sonstige· Position Abfluss nach unten· Rückflusssicherung nach EN 1717 EB· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Temperatursperre (38 °C) Nein· Thermostatisch Nein· Volumenstromklasse B· Vorsprung Ablauf 271mm· Wassersparposition Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 22l/min
Weitere Informationen:
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Armaturenart:
Fertigmontageset
Weitere Suchbegriffe: Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, grohe wannen einhebelmischer, einhandarmatur, einhandarmatur grohe, 0110421055530, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.727,23*
€ 1.876,91*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.730,01*
€ 1.885,89*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.811,42*
€ 1.969,42*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.816,94*
€ 1.978,44*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.768,43*
€ 1.978,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.978,44*
€ 2.354,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.940,43*
€ 2.309,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.940,42*
€ 2.309,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.873,78*
€ 2.229,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.873,77*
€ 2.229,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.839,51*
€ 2.189,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.839,50*
€ 2.189,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.816,94*
€ 2.162,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
45984001
ab € 280,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.