Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Mousseur 5,7 l/min chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000643797
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     42582000
EAN/GTIN:
     4005176484599
Suchbegriffe:
Luftsprudler
Mischdüse
Perlator
Strahlregler
MousseurAußengewindeM 24 x 1Durchflussklasse PCA5,7 l/minWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Außengewinde (metrisch)· Antikalksystem Nein· Anzahl der Strahlmöglichkeiten 1· Durchflussbegrenzer Ja· Durchlassfähigkeit 5l/min· Nenndurchmesser M24 x 1,0· Verstellbar Nein
Weitere Suchbegriffe: perlator 5.7l/min, mischdüse, Ersatzteil
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,08*
€ 14,68*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 10,38*
€ 14,75*
1
€ 5,95*
ab € 10,59*
€ 15,05*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,35*
€ 18,08*
Lager 2478
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 13,16*
€ 18,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 21 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 70 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 92,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
13952000
ab € 7,49*
Ähnlich
Grohe
13961000
ab € 2,48*
Ähnlich
Grohe
13941DC0
ab € 8,02*
Ähnlich
Grohe
13952G00
ab € 10,01*
Ähnlich
Grohe
13993DC0
ab € 12,32*
Ähnlich
Grohe
13999DC0
ab € 38,13*
Ähnlich
Grohe
13994000
ab € 8,84*
Ähnlich
Grohe
46895000
ab € 14,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.