Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe S-Anschluss 1/2Zollx3/4Zoll verstb 7,5mm chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000643824
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     48453000
EAN/GTIN:
     4005176506239
Suchbegriffe:
S-Anschluss
grohe s-anschluss
s anschluss
mit Schalldämpfer · Schraubrosette · StarLight OberflächeWeitere technische Eigenschaften:· Abschließbar Nein· Abstand von Mitte zu Mitte 2,65mm· Kröpfabstand 7,5mm· Oberflächenschutz verchromt· S-Bogen drehbar Ja
Weitere Informationen:
Anschlussmaß 2:
3/4 Zoll
Anschluss 1:
Außengewinde
Anschluss 2 (Einlauf):
Außengewinde
Anschlussmaß 1:
1/2 Zoll
Weitere Suchbegriffe: 0119326077500
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 13,99*
€ 19,44*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 14,38*
€ 19,54*
1
€ 5,95*
ab € 14,67*
€ 19,87*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,82*
€ 24,30*
Lager 2478
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 18,86*
€ 27,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 81,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
12006000
ab € 13,04*
Ähnlich
Grohe
12411000
ab € 60,35*
Ähnlich
Grohe
12662000
ab € 15,15*
Ähnlich
Grohe
12465000
ab € 52,28*
Ähnlich
Grohe
12693000
ab € 17,87*
Ähnlich
Grohe
12001000
ab € 11,39*
Ähnlich
Grohe
48453DC0
ab € 47,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.