| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000644101 Herst.-Nr.: H3113310041001 EAN/GTIN: 7612742503102 |
| | |
|
| | |
| Ausladung 115 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Perlator M 16,5 x 1 HC PCA, Durchfluss/Geräuschgruppe 5 l/min (3 bar)Weitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Hochdruck | Ablaufgarnitur: | ohne Ablaufgarnitur | Armaturenart: | Einhandhebelmischer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, 011076716002500, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelmischer, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 338,36* | € 396,68* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 358,80* | € 422,15* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 362,19* | € 424,09* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 369,69* | € 433,38* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 367,05* | € 442,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|