| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000644142 Herst.-Nr.: H3313360900001 EAN/GTIN: 7612742512081 |
| | |
|
| | |
| 1 Mischwasserabgang, Temperaturbegrenzung, Mengenbegrenzung, Kartusche Ecototal, Durchfluss 18,1 l/min (3 bar)Weitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Fertigmontageset | Anschlussart: | Hochdruck |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 331,16* | € 387,19* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 353,71* | € 412,68* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 352,01* | € 414,60* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 360,90* | € 423,46* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 357,69* | € 432,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|