Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Spültischmischer 120 LOGIS DN 15 CoolStart Eco Schwenkauslauf chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000645221
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71837000
EAN/GTIN:
     4011097766416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwenkventil
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
ComfortZone 120 · Kaltwasser in Mittelstellung · Schwenkbereich 360° · Normalstrahl · Durchflussmenge 12 l/min · Keramikmischsystem mit Eco-Griffposition für reduzierte Durchflussmenge um bis zu 50 % · Anschlussschläuche G 3/8″ · für Durchlauferhitzer geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 157mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 120mm· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 203mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 203mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Weitere Suchbegriffe: Spültisch-Einhebelmischer, spültisch-einhebelmischer hansgrohe, spültisch einarmarmatur, 0113350099500, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 72,70*
€ 92,72*
6 Tage
180
Frei Haus
ab € 83,25*
€ 105,95*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 83,86*
€ 106,47*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 83,87*
€ 106,48*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,23*
€ 106,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,89*
€ 122,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,88*
€ 122,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,91*
€ 118,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 99,90*
€ 118,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,52*
€ 114,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,23*
€ 100,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
16582000
ab € 480,35*
Ähnlich
Hansgrohe
16582800
ab € 671,88*
Ähnlich
Hansgrohe
71830000
ab € 69,43*
Ähnlich
Hansgrohe
71831000
ab € 87,35*
Ähnlich
Hansgrohe
71832000
ab € 81,65*
Ähnlich
Hansgrohe
71839000
ab € 80,47*
Ähnlich
Hansgrohe
71833000
ab € 115,48*
Ähnlich
Hansgrohe
14834000
ab € 305,23*
Ähnlich
Hansgrohe
14834800
ab € 378,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.