Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einbauspüle 370/370 S510-F770 graphitschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000646275
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     43316170
EAN/GTIN:
     4059625104934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauspüle
einbauspüle
aus SilicaTec · 2 Hauptbecken · Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert · Beckentiefe 190 mm · Unterschrank 90 cm · Einbauart Aufbau · Position Überlauf seitlich rechts im Becken · ohne Ab- und ÜberlaufgarniturWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Spülbecken: 2· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Mit Ablaufventil: Nein
Weitere Informationen:
Anzahl Lochbohrungen:
5 optionale Lochbohrungen
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Weitere Suchbegriffe: 014150005201, Doppelspüle, Spüle, Spültisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 340,32*
€ 400,76*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 341,70*
€ 412,5736*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 376,82*
€ 443,28*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,38*
€ 454,99*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,21*
€ 456,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,93*
€ 543,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,92*
€ 525,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 418,83*
€ 498,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,93*
€ 469,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 387,30*
€ 460,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,69*
€ 449,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 376,09*
€ 447,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,21*
€ 429,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
43303800
ab € 910,20*
Ähnlich
Hansgrohe
43341800
ab € 255,39*
Ähnlich
Hansgrohe
43338800
ab € 271,95*
Ähnlich
Hansgrohe
43335800
ab € 189,21*
Ähnlich
Hansgrohe
43311800
ab € 914,82*
Ähnlich
Hansgrohe
43316380
ab € 339,81*
Ähnlich
Hansgrohe
43316290
ab € 339,18*
Ähnlich
Hansgrohe
43314380
ab € 324,34*
Ähnlich
Hansgrohe
43314170
ab € 322,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.