Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Spültischmischer 180 M42 DN 15, mit Ausziehbrause chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000646441
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71801000
EAN/GTIN:
     4059625085103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
M429-H180 · ComfortZone 180 · Schwenkbereich 360° · Laminar- und Brausestrahl · Brausestrahl arretierbar · Strahlumstellung durch Tastendruck · Strahlrückstellung automatisch durch Schliesen der Armatur · MagFit magnetische Brausehalterung · Quick-Connect Brauseschlauch · Durchflussmenge 8 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8″ · Rückflussverhinderer integriert · für Durchlauferhitzer geeignet · Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlichWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 364mm· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Ja· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 208mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 208mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Weitere Suchbegriffe: spültisch-einhebelmischer hansgrohe, spültisch einarmarmatur, 0113350138500, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 183,41*
€ 222,76*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,71*
€ 230,85*
6 Tage
45
Frei Haus
ab € 203,43*
€ 247,08*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 203,95*
€ 248,14*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,99*
€ 250,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,32*
€ 297,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,13*
€ 292,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 246,12*
€ 292,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,02*
€ 284,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 239,01*
€ 284,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,63*
€ 276,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 232,62*
€ 276,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,99*
€ 246,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71829800
ab € 214,15*
Ähnlich
Hansgrohe
71801800
ab € 239,88*
Ähnlich
Hansgrohe
71829000
ab € 174,26*
Ähnlich
Hansgrohe
73837000
ab € 438,46*
Ähnlich
Hansgrohe
73837670
ab € 616,04*
Ähnlich
Hansgrohe
73831000
ab € 503,22*
Ähnlich
Hansgrohe
73831800
ab € 655,63*
Ähnlich
Hansgrohe
73831670
ab € 700,86*
Ähnlich
Hansgrohe
73837800
ab € 571,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.