Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Spültischmischer 220 M42 DN 15, mit Geräteabsperrventil chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000646445
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71803000
EAN/GTIN:
     4059625085066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
M424-H220 · ComfortZone 220 · Schwenkbereich 110° · Normalstrahl · Durchflussmenge 10 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8 · für Durchlauferhitzer geeignet · Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlichWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 348mm· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 178mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 178mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Weitere Suchbegriffe: spültisch-einhebelmischer hansgrohe, spültisch einarmarmatur, 0113350141500, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 208,47*
€ 251,96*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,59*
€ 261,08*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 232,26*
€ 279,06*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 233,18*
€ 280,24*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,87*
€ 282,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,58*
€ 336,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,14*
€ 330,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 278,13*
€ 330,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,08*
€ 319,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 268,07*
€ 319,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,28*
€ 308,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 259,27*
€ 308,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,87*
€ 278,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71802000
ab € 132,07*
Ähnlich
Hansgrohe
71802800
ab € 171,63*
Ähnlich
Hansgrohe
73868000
ab € 339,51*
Ähnlich
Hansgrohe
73868800
ab € 431,89*
Ähnlich
Hansgrohe
72824000
ab € 290,81*
Ähnlich
Hansgrohe
72824800
ab € 377,28*
Ähnlich
Hansgrohe
72805800
ab € 234,64*
Ähnlich
Hansgrohe
72805670
ab € 235,15*
Ähnlich
Hansgrohe
72805000
ab € 181,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.