Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Spültischmischer 300 TALIS S DN 15, mit sBox, Ausziehbrause chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000646469
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     73867000
EAN/GTIN:
     4059625176085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
M5117-H300 · ComfortZone 300 · Schwenkbereich 110° / 150° · Laminar- und Brausestrahl · Brausestrahl arretierbar · Strahlumstellung durch Tastendruck · Strahlrückstellung automatisch durch Schliesen der Armatur · Select-Knopf zum An- und Abstellen des Wasserstrahls · MagFit magnetische Brausehalterung · Quick-Connect Brauseschlauch · Durchflussmenge 8 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8″ · Rückflussverhinderer integriert · für Durchlauferhitzer geeignet · sBox für Schlauchführung im Unterschrank · Auszugslänge bis zu 76 cm · Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlichWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 401mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 300mm· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Ja· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 220mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 235mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Weitere Suchbegriffe: spültisch-einhebelmischer hansgrohe, spültisch einarmarmatur, 0113350131500, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 382,31*
€ 452,43*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 381,57*
€ 454,54*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 421,99*
€ 498,63*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,25*
€ 500,30*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,12*
€ 502,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,48*
€ 597,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,05*
€ 591,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 497,03*
€ 591,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,96*
€ 556,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 467,95*
€ 556,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,58*
€ 530,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 445,57*
€ 530,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,12*
€ 507,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
73867800
ab € 474,04*
Ähnlich
Hansgrohe
72809670
ab € 255,45*
Ähnlich
Hansgrohe
72808000
ab € 148,44*
Ähnlich
Hansgrohe
72808800
ab € 192,76*
Ähnlich
Hansgrohe
72808670
ab € 192,25*
Ähnlich
Hansgrohe
31817670
ab € 202,50*
Ähnlich
Hansgrohe
73872000
ab € 230,03*
Ähnlich
Hansgrohe
72823000
ab € 307,87*
Ähnlich
Hansgrohe
72823800
ab € 402,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.