Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Spültischmischer 180 M42 DN 15, mit sBox, Ausziehbrause chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000646516
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71821000
EAN/GTIN:
     4059625098394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
M4216-H180 · ComfortZone 180 · Schwenkbereich 360° · Laminar- und Brausestrahl · Brausestrahl arretierbar · Strahlumstellung durch Tastendruck · Strahlrückstellung automatisch durch Schliesen der Armatur · MagFit magnetische Brausehalterung · Quick-Connect Brauseschlauch · Durchflussmenge 8 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8 · Rückflussverhinderer integriert · für Durchlauferhitzer geeignet · sBox für Schlauchführung im Unterschrank · Auszugslänge bis zu 76 cm · Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlichWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 364mm· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Ja· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 208mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 208mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Weitere Suchbegriffe: spültisch-einhebelmischer hansgrohe, spültisch einarmarmatur, 0113350139500, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 225,52*
€ 272,74*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,34*
€ 274,07*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 250,51*
€ 300,45*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,42*
€ 301,42*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,22*
€ 302,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,69*
€ 360,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,04*
€ 354,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 298,03*
€ 354,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,39*
€ 345,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 290,38*
€ 345,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,06*
€ 334,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 281,05*
€ 334,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,22*
€ 298,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71821800
ab € 281,04*
Ähnlich
Hansgrohe
71813000
ab € 195,27*
Ähnlich
Hansgrohe
72801800
ab € 336,59*
Ähnlich
Hansgrohe
73871000
ab € 372,65*
Ähnlich
Hansgrohe
72803000
ab € 235,64*
Ähnlich
Hansgrohe
72803800
ab € 305,79*
Ähnlich
Hansgrohe
72803670
ab € 307,40*
Ähnlich
Hansgrohe
72801000
ab € 258,16*
Ähnlich
Hansgrohe
72801670
ab € 352,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.