Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Kopfbrause Rainfinity 250 1jet Deckenmontage chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000646555
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     26228000
EAN/GTIN:
     4059625201565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopfbrause
kopfbrause hansgrohe
kopfbrause
Brausekopfgröße 250 mm · im Winkel verstellbar · Strahlart PowderRain · Oberfläche Strahlscheibe graphit · Material Aluminium · Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar · Montage Decke oder Wand · Anschlussgewinde G 1/2″ · Anschlussgröße DN 15Weitere technische Eigenschaften:· Abmessung Gewindeanschluss in Zoll: 1/2 Zoll· Antikalksystem: Ja· Deckenmontage: Ja· Einstellbarer Sprühstrahl: Nein· Grundfarbe: Chrom· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Verstellbarer Kopf: Ja
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Kopfbrause
Weitere Suchbegriffe: 0116300787500, Deckenbrause, Regenbrause, Regendusche, Regenpaneel, Schwallbrause, Sportkopfbrause, Tellerkopfbrause
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 426,12*
€ 504,33*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 458,59*
€ 539,09*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,68*
€ 542,14*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 458,94*
€ 542,39*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,76*
€ 544,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,67*
€ 648,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,31*
€ 639,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 537,30*
€ 639,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,04*
€ 608,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 511,03*
€ 608,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,37*
€ 587,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 493,36*
€ 587,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,76*
€ 549,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
26228340
ab € 645,95*
Ähnlich
Hansgrohe
26228140
ab € 646,81*
Ähnlich
Hansgrohe
26228670
ab € 561,46*
Ähnlich
Hansgrohe
26228700
ab € 562,45*
Ähnlich
Hansgrohe
26228990
ab € 645,75*
Ähnlich
Hansgrohe
26229670
ab € 563,15*
Ähnlich
Hansgrohe
26229340
ab € 645,69*
Ähnlich
Hansgrohe
26229140
ab € 645,90*
Ähnlich
Hansgrohe
26229000
ab € 433,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.