Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Kopfbrause Raindance E 300 1jet 300x300mm brushed bronze 19 l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000646569
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     26238140
EAN/GTIN:
     4059625230718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopfbrause
kopfbrause hansgrohe
kopfbrause
mit Brausearm 390 mm · Kopfbrause im Winkel verstellbar · Strahlart RainAir · Durchflussmenge bei 3 bar 19 l/min · vollverchromte Strahlscheibe aus Metall · abnehmbar · Montage Wand · Anschlussgewinde G 1/2″ · Anschlussgröße DN 15Weitere technische Eigenschaften:· Abmessung Gewindeanschluss in Zoll: 1/2 Zoll· Antikalksystem: Ja· Deckenmontage: Nein· Einstellbarer Sprühstrahl: Nein· Grundfarbe: sonstige· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Verstellbarer Kopf: Ja
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Kopfbrause
Weitere Suchbegriffe: 01163006920501, Deckenbrause, Regenbrause, Regendusche, Regenpaneel, Schwallbrause, Sportkopfbrause, Tellerkopfbrause
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 598,48*
€ 693,57*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 606,44*
€ 706,97*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 619,94*
€ 735,34*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 651,85*
€ 754,73*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 652,76*
€ 758,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,18*
€ 902,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,26*
€ 883,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 742,25*
€ 883,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,17*
€ 845,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 710,16*
€ 845,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,30*
€ 817,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 687,29*
€ 817,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,76*
€ 776,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
26250140
ab € 574,76*
Ähnlich
Hansgrohe
26250340
ab € 573,54*
Ähnlich
Hansgrohe
26250670
ab € 536,72*
Ähnlich
Hansgrohe
26250700
ab € 536,23*
Ähnlich
Hansgrohe
26250990
ab € 573,89*
Ähnlich
Hansgrohe
93230000
ab € 285,26*
Ähnlich
Hansgrohe
26238340
ab € 599,48*
Ähnlich
Hansgrohe
26238670
ab € 569,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.