Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Stabhandbrause RAINFINITY 100 1jet EcoSmart Version mattweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000646612
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     26867700
EAN/GTIN:
     4059625220092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Handbrause
Brausekopfgröße 100 mm · Strahlart PowderRain · Durchflussmenge bei 3 bar 9 l/min · mit innenliegender Wasserführung · ausspülbares Schmutzfangsieb · Anschlussgewinde G 1/2″ · Anschlussgröße DN 15 · für Durchlauferhitzer geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Antikalksystem: Ja· Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1· Durchmesser Duschkopf: 100mm· Einstellbarer Sprühstrahl: Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Min. Mischwasserverbrauch Zapfstelle: 9l/min· Mit herausnehmbarem Sieb: Ja· Mit Schnellkupplung: Nein· Mit Wandhalterung: Nein· Mitdrehender Anschluss: Nein
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Handbrause
Weitere Suchbegriffe: handbrause hansgrohe, handbrause, 0116300776549, 1-Funktionshandbrause, 3-Funktionshandbrause, 4-Funktionshandbrause, Doppelstrahlbrause, Funktionshandbrause, Handbrausegarnitur, Handbrause-Set, Handdusche, Massage-Handbrause, Reinigungsbrause, Schlauchbrause, Stab-Handbrause, Wellness-Handbrause
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 80,11*
€ 102,65*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 81,66*
€ 104,67*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 80,09*
€ 105,64*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 82,50*
€ 105,68*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,28*
€ 106,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,47*
€ 126,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,10*
€ 122,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,08*
€ 122,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,51*
€ 118,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 99,50*
€ 118,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
96532000
ab € 32,46*
Ähnlich
Hansgrohe
45720000
ab € 107,51*
Ähnlich
Hansgrohe
26867000
ab € 61,94*
Ähnlich
Hansgrohe
26867670
ab € 80,05*
Ähnlich
Hansgrohe
26867990
ab € 92,28*
Ähnlich
Hansgrohe
26866670
ab € 80,00*
Ähnlich
Hansgrohe
26866700
ab € 80,16*
Ähnlich
Hansgrohe
26866990
ab € 92,16*
Ähnlich
Hansgrohe
98715000
ab € 84,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.