Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fertigmontageset SELECT AXOR EDGE f UP Thermostatmodul 5 Verbraucher chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000646779
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     46730000
EAN/GTIN:
     4059625149102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
mit Brausehalter · Stabhandbrause · Metalleffekt Brauseschlauch 1250 mm · gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern · Ein-/Ausschalten von 5 Verbrauchern über Select-Button · Thermostatkartusche · Select Ventil · Sicherheitssperre bei 40° C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Schlauchmutter für Brauseschläuche mit beidseitig zylindrischer Mutter · mit Tasten Rain large · Handbrause · Mono · PowderRain small und PowderRain large · zu ergänzen mit Grundkörper für Thermostatmodul 18313180Weitere technische Eigenschaften:· Druckausgleichend: Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Kühles Gehäuse: Nein· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit fester Kopfdusche: Nein· Mit Griffen: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: sonstige· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Ja· Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Fertigmontageset
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2.262,63*
€ 2.508,54*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.313,76*
€ 2.555,90*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.479,72*
€ 2.724,17*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.489,38*
€ 2.736,48*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.533,87*
€ 2.774,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.736,48*
€ 3.256,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.668,92*
€ 3.176,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.668,91*
€ 3.176,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.561,42*
€ 3.048,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.561,41*
€ 3.048,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.511,20*
€ 2.988,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2.511,19*
€ 2.988,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.489,38*
€ 2.962,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
46701000
ab € 1.520,47*
Ähnlich
Hansgrohe
46711000
ab € 1.786,60*
Ähnlich
Hansgrohe
46721000
ab € 2.110,02*
Ähnlich
Hansgrohe
46731000
ab € 2.481,87*
Ähnlich
Hansgrohe
46720000
ab € 1.915,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.