Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fertigmontageset AXOR EDGE f UP-Thermostat m Ab-/Umstellv. chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000646785
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     46760000
EAN/GTIN:
     4059625149065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
2 Verbraucher · max. Durchflussmenge bei 3 bar 26 l/min · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur · Sicherheitssperre bei 40° C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · Schalldämpfer · zu ergänzen mit Grundkörper iBox universalWeitere technische Eigenschaften:· Druckausgleichend: Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Kühles Gehäuse: Nein· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit fester Kopfdusche: Nein· Mit Griffen: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: sonstige· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Ja· Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Fertigmontageset
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 934,37*
€ 1.037,21*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 948,14*
€ 1.057,54*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.016,69*
€ 1.129,94*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.018,29*
€ 1.135,24*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.041,59*
€ 1.151,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.135,24*
€ 1.350,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.119,28*
€ 1.331,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.119,27*
€ 1.331,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.076,30*
€ 1.280,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.076,29*
€ 1.280,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.049,59*
€ 1.249,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.049,58*
€ 1.249,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.018,29*
€ 1.211,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
15743990
ab € 607,77*
Ähnlich
Hansgrohe
16391090
ab € 58,59*
Ähnlich
Hansgrohe
16391450
ab € 37,13*
Ähnlich
Hansgrohe
39398000
ab € 53,25*
Ähnlich
Hansgrohe
36722930
ab € 671,32*
Ähnlich
Hansgrohe
36721930
ab € 493,65*
Ähnlich
Hansgrohe
36726930
ab € 669,37*
Ähnlich
Hansgrohe
46761000
ab € 1.023,68*
Ähnlich
Hansgrohe
92249000
ab € 172,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.