Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Spültischmischer 210 TALIS M Ausziehauslauf mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000646992
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     72802670
EAN/GTIN:
     4059625255384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
ComfortZone 210 · Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60° · 110° · 150° oder 360° · Normalstrahl · Quick-Connect Schlauch · DN15 · Durchflussmenge 7 l/min · Kramikmischsystem · G 3/8 Anschlussschläuche · mit Rückflussverhinderer · für Durchlauferhitzer geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 435mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 210mm· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Ja· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Material Hahn: Messing· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 223mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: beschichtet· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 236mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Weitere Suchbegriffe: spültisch-einhebelmischer hansgrohe, spültisch einarmarmatur, 0113350165501, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 240,14*
€ 289,44*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,01*
€ 303,50*
6 Tage
54
Frei Haus
ab € 270,21*
€ 323,57*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 269,33*
€ 324,46*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,27*
€ 326,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,25*
€ 388,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,92*
€ 379,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 318,91*
€ 379,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,38*
€ 371,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 312,37*
€ 371,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,84*
€ 359,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 301,83*
€ 359,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,27*
€ 324,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71800000
ab € 207,56*
Ähnlich
Hansgrohe
71820000
ab € 250,39*
Ähnlich
Hansgrohe
71800800
ab € 270,45*
Ähnlich
Hansgrohe
71820800
ab € 313,07*
Ähnlich
Hansgrohe
4059625255438
ab € 283,77*
Ähnlich
Hansgrohe
72800670
ab € 281,08*
Ähnlich
Hansgrohe
72800000
ab € 217,01*
Ähnlich
Hansgrohe
72802000
ab € 182,90*
Ähnlich
Hansgrohe
72802800
ab € 239,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.