Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Spültischmischer 220 TALIS S DN 15, mit Ausziehbrause chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000647011
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     72824000
EAN/GTIN:
     4059625255643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
ComfortZone 220 · Schwenkbereich 150° · Normalstrahl · Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls · MagFit magnetische Brausehalterung · Durchflussmenge 10 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8 · Rückflussverhinderer integriertWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 335mm· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Ja· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 208mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 208mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Weitere Suchbegriffe: spültisch-einhebelmischer hansgrohe, spültisch einarmarmatur, 0113350162500, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 290,81*
€ 346,87*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,95*
€ 365,04*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 325,30*
€ 389,81*
6 Tage
27
Frei Haus
ab € 327,12*
€ 390,02*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,97*
€ 393,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,21*
€ 467,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,05*
€ 457,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 384,03*
€ 457,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,49*
€ 442,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 371,47*
€ 442,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,12*
€ 427,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 359,11*
€ 427,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,97*
€ 392,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71802000
ab € 132,07*
Ähnlich
Hansgrohe
71802800
ab € 171,63*
Ähnlich
Hansgrohe
71803000
ab € 208,47*
Ähnlich
Hansgrohe
73868000
ab € 339,51*
Ähnlich
Hansgrohe
73868800
ab € 431,89*
Ähnlich
Hansgrohe
72824800
ab € 377,28*
Ähnlich
Hansgrohe
72805800
ab € 234,64*
Ähnlich
Hansgrohe
72805670
ab € 235,15*
Ähnlich
Hansgrohe
72805000
ab € 181,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.