Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Spültischmischer 270 TALIS M mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000647014
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     72840670
EAN/GTIN:
     4059625255209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
ComfortZone 270 · Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60° · 110° · 150° oder 360° · Laminarstrahlstrahl · DN15 · Durchflussmenge 8 l/min · Kramikmischsystem · G 3/8 Anschlussschläuche · mit Rückflussverhinderer · für Durchlauferhitzer geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 296mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 270mm· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Nein· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Material Hahn: Messing· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 229mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: beschichtet· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 229mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Weitere Suchbegriffe: spültisch-einhebelmischer hansgrohe, spültisch einarmarmatur, 0113350171501, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 164,06*
€ 200,42*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,99*
€ 214,95*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 186,23*
€ 226,59*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,12*
€ 227,54*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,56*
€ 228,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,62*
€ 272,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,64*
€ 268,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 225,63*
€ 268,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,55*
€ 260,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 218,54*
€ 260,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,80*
€ 250,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 210,79*
€ 250,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,56*
€ 223,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
31820670
ab € 176,26*
Ähnlich
Hansgrohe
73836800
ab € 524,84*
Ähnlich
Hansgrohe
72827800
ab € 211,24*
Ähnlich
Hansgrohe
72827670
ab € 212,64*
Ähnlich
Hansgrohe
72827000
ab € 163,68*
Ähnlich
Hansgrohe
72840000
ab € 127,23*
Ähnlich
Hansgrohe
72840800
ab € 163,80*
Ähnlich
Hansgrohe
72809000
ab € 197,34*
Ähnlich
Hansgrohe
72809800
ab € 255,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.