Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Spültischmischer 270 TALIS M edelstahl finish


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000647015
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     72840800
EAN/GTIN:
     4059625255193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
ComfortZone 270 · Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60° · 110° · 150° oder 360° · Laminarstrahlstrahl · DN15 · Durchflussmenge 8 l/min · Kramikmischsystem · G 3/8 Anschlussschläuche · mit Rückflussverhinderer · für Durchlauferhitzer geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 296mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 270mm· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Nein· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Material Hahn: Messing· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 229mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 229mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Weitere Suchbegriffe: spültisch-einhebelmischer hansgrohe, spültisch einarmarmatur, 0113350171502, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 163,99*
€ 198,89*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,55*
€ 208,32*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 184,69*
€ 222,36*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,92*
€ 222,55*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,19*
€ 225,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,42*
€ 268,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,21*
€ 265,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 223,20*
€ 265,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,96*
€ 255,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 214,94*
€ 255,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,13*
€ 248,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 209,12*
€ 248,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,19*
€ 223,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
31820670
ab € 176,02*
Ähnlich
Hansgrohe
73836800
ab € 525,53*
Ähnlich
Hansgrohe
72827800
ab € 211,51*
Ähnlich
Hansgrohe
72827670
ab € 211,52*
Ähnlich
Hansgrohe
72827000
ab € 163,48*
Ähnlich
Hansgrohe
72840000
ab € 126,67*
Ähnlich
Hansgrohe
72840670
ab € 164,26*
Ähnlich
Hansgrohe
72809000
ab € 196,77*
Ähnlich
Hansgrohe
72809800
ab € 255,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.