Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Stabhandbrause RAINFINITY 100 1jet EcoSmart Version brushed bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000647125
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     26867140
EAN/GTIN:
     4059625265758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Handbrause
Brausekopfgröße 100 mm · Strahlart PowderRain · Durchflussmenge bei 3 bar 9 l/min · mit innenliegender Wasserführung · ausspülbares Schmutzfangsieb · Anschlussgewinde G 1/2″ · Anschlussgröße DN 15 · für Durchlauferhitzer geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Antikalksystem: Ja· Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1· Durchmesser Duschkopf: 100mm· Einstellbarer Sprühstrahl: Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Min. Mischwasserverbrauch Zapfstelle: 9l/min· Mit herausnehmbarem Sieb: Ja· Mit Schnellkupplung: Nein· Mit Wandhalterung: Nein· Mitdrehender Anschluss: Nein
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Handbrause
Weitere Suchbegriffe: handbrause hansgrohe, handbrause, 0116300776533, 1-Funktionshandbrause, 3-Funktionshandbrause, 4-Funktionshandbrause, Doppelstrahlbrause, Funktionshandbrause, Handbrausegarnitur, Handbrause-Set, Handdusche, Massage-Handbrause, Reinigungsbrause, Schlauchbrause, Stab-Handbrause, Wellness-Handbrause
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 92,20*
€ 115,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 92,64*
€ 115,85*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 94,68*
€ 118,41*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 92,17*
€ 118,73*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,87*
€ 119,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,95*
€ 142,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,13*
€ 139,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,12*
€ 139,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,77*
€ 134,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 112,76*
€ 134,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,23*
€ 131,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 110,22*
€ 131,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,87*
€ 114,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
26865700
ab € 94,74*
Ähnlich
Hansgrohe
26865990
ab € 109,93*
Ähnlich
Hansgrohe
26864670
ab € 94,75*
Ähnlich
Hansgrohe
26864700
ab € 94,77*
Ähnlich
Hansgrohe
26864990
ab € 109,48*
Ähnlich
Hansgrohe
26866340
ab € 92,17*
Ähnlich
Hansgrohe
26866140
ab € 92,17*
Ähnlich
Hansgrohe
26866000
ab € 61,87*
Ähnlich
Hansgrohe
26867340
ab € 92,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.