| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000647134 Herst.-Nr.: 26891140 EAN/GTIN: 4059625266021 |
| |
|
| | |
| bestehend aus: Kopfbrause Croma 280 1jet · Raindance Select S 120 3jet Handbrause · Isiflex Brauseschlauch 1600 mm · schwenkbarem Brausearm · höhenverstellbarer Handbrausehalterung · Steigrohr in der Höhe ablängbar · Ecostat Comfort Brausethermostat AufputzWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Duschsystem |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brause-Einhebelmischer, Brausebatterie, Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Handbrause, handbrause hansgrohe, handbrause, brausebatterie aufputz, 0116300804533, Dual-Shower-System, Duschsystem, Shower Family, Shower Tower, Showerpipe, Showerstation, Wellnesssystem |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 889,75* | € 1.019,05* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 891,54* | € 1.023,90* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 935,56* | € 1.066,10* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 934,21* | € 1.070,94* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 944,06* | € 1.081,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|