Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Regenbrause IDEALRAIN eckig, 300x300mm silver storm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000648289
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A5805GN
EAN/GTIN:
     4015413349260
Suchbegriffe:
Kopfbrause
kopfbrause
KopfbrauseSerie: Idealrain AtelierHersteller: Ideal StandardDecke · Wand oder DuschsystemAußenmaße (BxTxH): 300x300x58 mmForm: quadratischDurchfluss bei 3 bar: 12 LiterKopfbrause: schwenkbarFunktion der Kopfbrause: 1-FunktionStrahlarten KopfbrauseWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Außengewinde· Antikalksystem Ja· Deckenmontage Ja· Einstellbarer Sprühwinkel Ja· Gewindeanschluss Außengewinde· Mit Rosette Nein· Verstellbarer Kopf Ja· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 12l/min
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Kopfbrause
Weitere Suchbegriffe: 011640123802, Deckenbrause, Regenbrause, Regendusche, Regenpaneel, Schwallbrause, Sportkopfbrause, Tellerkopfbrause
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,29*
€ 375,02*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,61*
€ 375,94*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,19*
€ 377,69*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 326,54*
€ 388,24*
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 384,03*
€ 456,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,69*
€ 449,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,89*
€ 446,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 374,88*
€ 446,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,33*
€ 425,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 357,32*
€ 425,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,09*
€ 410,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 345,08*
€ 410,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,19*
€ 375,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
B9446GN
ab € 46,20*
Zubehör
Ideal Standard
B9444GN
ab € 71,66*
Zubehör
Ideal Standard
B9445GN
ab € 88,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.