Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell SWS-Temperaturfühler WALIS E PT1000 mit Kabel 460mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000648331
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     005550099
EAN/GTIN:
     4021163166651
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
PT1000
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
pt1000
SWS Temperatur-Fühler WALIS E _x000d_ Temperatur-Fühler PT1000 zum Einsatz im Wassermanagement-System SWS · zur Erfassung der Abgangstemperatur in WALIS Armaturen. Anschluss an SWS Bus-Extender Kabel BE-K oder SWS Bus-Extender Funk BE-F. _x000d_ _x000d_ _x000d_ Lieferumfang _x000d_ _x000d_ · Temperaturfühler PT 1000 mit Kabel · Anschlussstopfen und O-Ring-Dichtung _x000d_ _x000d_ Technische Daten _x000d_ _x000d_ · Kabel: 2 x 0,14 mm² · 460 mm lang _x000d_Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 9· Festes Kabel am Sensor: Ja· Höhe: 9· Kabellänge: 0,5· Material Element: rostfreier Stahl· Schutzart (IP): IP67· Sensortyp: Pt1000· Tiefe: 10
Weitere Suchbegriffe: 011850015801
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 54,57*
€ 70,85*
€ 5,95*
ab € 67,67*
€ 85,27*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 71,10*
€ 89,01*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,17*
€ 89,41*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 69,98*
€ 90,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,97*
€ 104,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
005100099
ab € 74,93*
Ähnlich
Schell
005530099
ab € 55,68*
Ähnlich
Schell
005540099
ab € 44,33*
Ähnlich
Schell
258380699
ab € 29,04*
Ähnlich
Schell
015210699
ab € 31,92*
Ähnlich
Schell
013820699
ab € 47,57*
Ähnlich
Schell
013810699
ab € 46,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.