Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Brausearmatur CERAMIX AP chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000648378
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BD037AA
EAN/GTIN:
     3800861091134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Einhebel-Brausearmatur AP DN 15 · Rückflussverhinderer · DVGW-Eigensicher · S-Anschlüsse geräuschgedämpft (verstellbar von 137 – 163 mm) · Metallrosette mit Wandabdichtung · Bedienungshebel aus Metall · Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne · Ø 47 mm CLICWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe eingriffig· Grundfarbe Chrom· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Duschgarnitur Nein· Mit Griffen Ja· Mit Kupplungen Ja· Mit Temperaturbegrenzung Nein· Mit Umstelleinheit Nein· Mittenabstand 150mm· Nenndurchmesser Auslass 1/2 Zoll· Oberflächenbehandlung sonstige· Oberflächenschutz verchromt· Position Abfluss nach unten· Rückflusssicherung nach EN 1717 sonstige· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 20l/min
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, einhebelmischer ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, einhebel waschtisch armatur, 0110600753500, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 103,68*
€ 128,45*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 104,56*
€ 133,48*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 112,03*
€ 139,84*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 112,59*
€ 140,43*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,58*
€ 140,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,48*
€ 167,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,16*
€ 162,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,15*
€ 162,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,15*
€ 156,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 131,14*
€ 156,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,33*
€ 151,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 127,32*
€ 151,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,58*
€ 133,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
H962185AA
ab € 151,17*
Ähnlich
Ideal Standard
A962820AA
ab € 54,86*
Ähnlich
Ideal Standard
BC761A2
ab € 350,31*
Ähnlich
Ideal Standard
BC761AA
ab € 219,75*
Ähnlich
Ideal Standard
BC761A5
ab € 352,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.