Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Spültischmischer U 220 TALIS Geräteabsperrventil 1jet edelstahl-opti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000648435
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     72807800
EAN/GTIN:
     4059625277874
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
• ComfortZone 220• Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60° · 110° · 150° oder 360°• Laminarstrahl• mit Geräteabsperrventil• Geräteanschluss DN20• maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min • Keramikmischsystem• Temperaturbegrenzung einstellbar• für Durchlauferhitzer geeignet• Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlichWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 339mm· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Nein· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Material Hahn: Messing· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 216mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 229mm
Weitere Suchbegriffe: spültisch-einhebelmischer hansgrohe, spültisch einarmarmatur, 0113350178552, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 210,85*
€ 253,63*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,33*
€ 266,99*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 237,77*
€ 285,29*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,65*
€ 285,43*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,52*
€ 287,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,72*
€ 342,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,72*
€ 336,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 282,71*
€ 336,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,85*
€ 324,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 272,84*
€ 324,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,20*
€ 315,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 265,18*
€ 315,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,52*
€ 287,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
73816000
ab € 401,98*
Ähnlich
Hansgrohe
73816800
ab € 510,24*
Ähnlich
Hansgrohe
73820000
ab € 336,05*
Ähnlich
Hansgrohe
73820800
ab € 436,94*
Ähnlich
Hansgrohe
72807670
ab € 211,59*
Ähnlich
Hansgrohe
72807000
ab € 162,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.