Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Rechteck-Duschwanne STONETTO 1600x1000x50mm anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000667908
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     720171680000000
EAN/GTIN:
     4053424136875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
duravit duschwanne
brausewanne
Duravit Stonetto Duschwanne · 1600x1000 mm Anthrazit Matt · Bodenbündig & Halbeinbau & Aufgesetzt · Mineralguss - DuraSolid Q · Rechteckig - 720171680000000Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser Ablaufloch 90mm· Glanzgrad matt· Höhe einschließlich Füße/Träger 120mm· Innentiefe (1) 0mm· Mit Rutschhemmung Ja· WEEE-Registrierungsnummer 62249976· Werkstoff Mineralguss
Weitere Informationen:
Ablauf:
Ablauf 90 mm
Weitere Suchbegriffe: 01032503151003
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 920,57*
€ 1.058,60*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 919,57*
€ 1.085,4224*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 983,61*
€ 1.127,98*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 957,29*
€ 1.132,36*
€ 5,95*
ab € 1.167,64*
€ 1.316,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.132,36*
€ 1.347,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.102,24*
€ 1.311,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.079,64*
€ 1.284,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.033,09*
€ 1.229,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.025,51*
€ 1.220,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 996,01*
€ 1.185,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 994,43*
€ 1.183,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 957,29*
€ 1.139,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
720217180000000
ab € 755,37*
Ähnlich
Duravit
720217380000000
ab € 751,32*
Ähnlich
Duravit
720150680000000
ab € 805,81*
Ähnlich
Duravit
720150180000000
ab € 783,51*
Ähnlich
Duravit
720150380000000
ab € 750,22*
Ähnlich
Duravit
720171180000000
ab € 892,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.