| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000669900 Herst.-Nr.: 23366300601 EAN/GTIN: 4053424327839 |
| | |
|
| | |
| Duravit ME by Starck Waschtisch 630 mm Weiß Hochglanz · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 0 · Überlauf · Wondergliss - 23366300601Weitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche hinten· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz 0· Anzahl der Plätze 1· Anzahl der Waschschüsseln 1· Armaturenloch ohne· Breite/Durchmesser 0mm· Durchmesser Ablaufloch 46mm· Geeignet für Halbsäule Ja· Geeignet für Konsolenlänge 730mm· Geeignet für Möbel Ja· Geeignet für Standfuß Nein· Geeignet für Standsäule Ja· Höhe (1) 180mm· Mit Ablaufventil Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla Nein· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Halbsäule Nein· Mit Überlauf Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher 280mm· Tiefe (1) 490mm· WEEE-Registrierungsnummer 62249976· Werkstoff Keramik |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, einbauwaschbecken duravit, selbstschluss-waschtischbatterie, 0101420108201, Becken |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 291,60* | € 347,26* | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 288,61* | € 351,1869* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 305,60* | € 363,42* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 399,47* | € 469,49* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 371,61* | € 471,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|