| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000671388 Herst.-Nr.: 51116010200 EAN/GTIN: 4017214498246 |
| | | |
|
| | |
| Anschlussart Grundkörper G 1/2″ · Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben · mit Temperaturbegrenzung · Luftsprudler M 24 x 1 · Strahlwinkel +/- 6° verstellbar · Durchflussmenge 7,6 l/min · für Durchlauferhitzer geeignet · geräuschgeprüft Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Einhandhebelmischer | Anschlussart: | Hochdruck |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, 0110683028500, Fertigbauset, Fertigmontageset |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 216,59* | € 256,72* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 217,52* | € 257,97* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 265,51* | € 315,76* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 284,15* | € 333,23* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 289,26* | € 339,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|