| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000671410 Herst.-Nr.: 51520010100 EAN/GTIN: 4017214504671 |
| | | |
|
| | |
| Ausladung 210 mm · Anschlussart S-Anschluss G 1/2″ · Schlauchanschluss G 1/2″ (15 l/min) · Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben · mit Temperaturbegrenzung · Zugumsteller mit automatischer Rückstellung · Luftsprudler M 24 x 1 · Durchflussmenge 20 l/min · eigensicher gegen Rückfließen · für Durchlauferhitzer geeignet · geräuschgeprüft Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Einhandhebelmischer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, einhandarmatur, 0110686013500, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 413,71* | € 484,32* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 413,35* | € 498,59* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 444,05* | € 517,16* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 446,01* | € 519,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|