Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Toilettenbürstengarnitur LOFT Behälter Kristallglas satiniert chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000690727
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     051500100
EAN/GTIN:
     4018445078078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
WandmodellWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung Abdeckrosette sonstige· Breite (1) 91mm· Freistehend Nein· Geeignet für Wandmontage Ja· Höhe (1) 391mm· Material Einsatz Mattglas· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Deckel Nein· Mit losem Einsatz Ja· Schlagwort wc bürsten· Tiefe (1) 121mm· Verdeckte Befestigung Ja· Werkstoff Zamak
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Toilettenbürstengarnitur
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten set, 0130285467500, Bürste, Bürstengarnitur, Toilettenbürstengarnitur
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 53,14*
€ 68,58*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 53,65*
€ 71,36*
15 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 57,28*
€ 74,05*
12 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 57,73*
€ 74,65*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,47*
€ 75,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO
841500100
ab € 69,02*
Ähnlich
EMCO Bad
161500102
ab € 81,56*
Ähnlich
EMCO Bad
081500101
ab € 68,37*
Ähnlich
EMCO Bad
301500101
ab € 42,45*
Ähnlich
EMCO Bad
331500101
ab € 47,22*
Ähnlich
EMCO Bad
331500100
ab € 70,19*
Ähnlich
EMCO Bad
071500100
ab € 24,25*
Ähnlich
EMCO Bad
51501600
ab € 73,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.