Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Haken POLO 50mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000690809
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     077500101
EAN/GTIN:
     4018445078887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bademantelhaken
Handtuchhaken
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Weitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung Nein· Anzahl der Haken 1· Drehbar Nein· Höhe (1) 15mm· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Türstopperfunktion Nein· Oberflächenschutz verchromt· Profil runder Stab· Suizidhemmend Nein· Tiefe (1) 50mm· Verdeckte Befestigung Ja· Werkstoff Messing
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Haken
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Handtuchstange, handtuchhalter verchromt, bademantelhaken, 0130285505500, HAKAUNVC, HAKCARVC, Haken, HAKLOCVC, HAKLOS, HAKLOSVC, HAKMASVC, HAKMOX, HAKMOXVC, HAKPVIVC, HAKSTAVC, HAKSTOVC, HAKUNOVC, HAKURQVC
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 4,03*
€ 5,97*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 4,07*
€ 6,03*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,07*
€ 6,23*
Lager 2478
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,34*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 4,31*
€ 6,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 95,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
167500100
ab € 15,08*
Ähnlich
EMCO Bad
087500100
ab € 9,35*
Ähnlich
EMCO Bad
057513900
ab € 11,92*
Ähnlich
EMCO Bad
307500100
ab € 5,22*
Ähnlich
EMCO Bad
337500100
ab € 5,47*
Ähnlich
EMCO Bad
077500100
ab € 3,29*
Ähnlich
EMCO Bad
507500101
ab € 7,08*
Ähnlich
EMCO Bad
357500101
ab € 8,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.