Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Waschtisch-Einhandmischer ZENTA SL UP Zweiloch chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000695585
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     482480565
EAN/GTIN:
     4021344098023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Feinbau-Set · 1-teilige Rosette · geschlossener Hebel · Strahlregler M 24 x 1 · Durchflussmenge 7 l/min bei 3 bar · Ausladung Wandauslauf 230 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher 2-löchig· Anzahl der Griffe eingriffig· Ausführung Ablauf fest· Auslauftyp gegossen· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte Ja· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mittenabstand 110mm· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Oberflächenbehandlung poliert· Oberflächenschutz verchromt· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Thermostatisch Nein· Volumenstromklasse Z· Vorsprung Ablauf 230mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Fertigmontageset
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 215,77*
€ 260,55*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,42*
€ 261,35*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 211,11*
€ 262,01*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,13*
€ 262,48*
€ 5,95*
ab € 251,45*
€ 298,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,48*
€ 312,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,05*
€ 303,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 255,04*
€ 303,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,04*
€ 291,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 245,03*
€ 291,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,72*
€ 284,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 238,71*
€ 284,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,13*
€ 258,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
480280565
ab € 189,08*
Ähnlich
Kludi
480270565
ab € 149,34*
Ähnlich
Kludi
482470565
ab € 180,05*
Ähnlich
Kludi
482440565
ab € 199,57*
Ähnlich
Kludi
482450565
ab € 210,57*
Ähnlich
Kludi
93023111-00
ab € 8,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.