Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Waschtisch-Einhandmischer ZENTA SL DN 15 chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000695590
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     482660565
EAN/GTIN:
     4017080089760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
geschlossener Hebel · Einlochmontage · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · Strahlregler M 24 x 1 · Durchflussmenge 7 l/min bei 3 bar · Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4″ · flexible Anschlüsse G 3/8″ · Schnell-Montagesystem · Auslaufhöhe Unterkante 75 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher 1-löchig· Anzahl der Griffe eingriffig· Aufbauhöhe gesamt 135mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass 75mm· Ausführung Ablauf fest· Auslauftyp gegossen· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· KIWA-Prüfsiegel Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte Nein· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Niederdruckausführung Nein· Oberflächenbehandlung poliert· Oberflächenschutz verchromt· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Versehen mit Vorrichtung für Ablaufstopfen· Volumenstromklasse Z· Vorsprung Ablauf 110mm
Weitere Informationen:
Ablaufgarnitur:
mit Push-Open Ablaufgarnitur
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch armaturen kludi, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch einhandarmatur, 0110700193500, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 119,72*
€ 148,69*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,43*
€ 149,37*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 117,72*
€ 150,88*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 114,85*
€ 151,01*
€ 5,95*
ab € 128,63*
€ 160,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,37*
€ 177,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,07*
€ 172,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,06*
€ 172,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,78*
€ 167,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 140,76*
€ 167,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,76*
€ 162,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 136,75*
€ 162,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,43*
€ 142,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
482920565
ab € 87,23*
Ähnlich
Kludi
482560565
ab € 209,01*
Ähnlich
Kludi
482980565
ab € 115,81*
Ähnlich
Kludi
482770565
ab € 154,55*
Ähnlich
Kludi
482600565
ab € 75,11*
Ähnlich
Kludi
482630565
ab € 118,90*
Ähnlich
Kludi
482620565
ab € 74,43*
Ähnlich
Kludi
482900565
ab € 80,58*
Ähnlich
Kludi
483930565
ab € 297,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.