Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Duschen Brausen
>
Kopfbrause
>
Artikel
Kludi Kopfbrause A-QA DN 15 d= 250mm ma-sw/chr
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-176000695637
Hersteller:
Kludi
Herst.-Nr.:
6488087-00
EAN/GTIN:
4021344096807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopfbrause
kopfbrause
Metall · Wandmontage · mit Volumen- und Schwallstrahl · mit Kalk-Schnellreinigung · Durchflussmenge Volumenstrahl 24,5 l/min bei 3 bar · Durchflussmenge Schwallstrahl 27 l/min bei 3 bar · Ansteuerung der Strahlarten über 2 Ventile oder ein Umstellventil mit 2 AWeitere technische Eigenschaften:· Abmessung Gewindeanschluss in Zoll 1/2 Zoll· Antikalksystem Ja· Deckenmontage Ja· Einstellbarer Sprühstrahl Ja· Einstellbarer Sprühwinkel Nein· Gewindeanschluss Innengewinde· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Verstellbarer Kopf Nein· Volumenstromklasse B
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Kopfbrause
... >
Brausen, Halter und Duschsysteme
>
Kopfbrause
>
Kludi Kopfbrause A-QA KLUDI
Weitere Suchbegriffe:
011660404301542
,
Deckenbrause
,
Regenbrause
,
Regendusche
,
Regenpaneel
,
Schwallbrause
,
Sportkopfbrause
,
Tellerkopfbrause
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 622,22*
€ 739,44*
Lager 63VSM
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 664,54*
€ 766,39*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 747,84*
€ 865,64*
Lager 2478
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 754,50*
€ 869,70*
Lager 1955
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 740,47*
€ 875,88*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,70*
€ 1.034,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,04*
€ 1.016,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 854,03*
€ 1.016,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,62*
€ 942,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 791,61*
€ 942,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 770,80*
€ 917,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 770,79*
€ 917,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,50*
€ 897,86
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi 6654505-00 Duscharm Chrom Messing 1/2 Zoll
Kludi
6654505-00
ab € 65,12*
Ähnlich
Kludi A-QA Deckenanschluss DN 15, A 150mm, Schubros. 61x61mm, wevc 6653591-00
Kludi
6653591-00
ab € 44,86*
Ähnlich
Kludi A-QA Deckenanschluss DN 15, A 150mm, Schubros. d 55mm, wevc 6651591-00
Kludi
6651591-00
ab € 44,75*
Ähnlich
KLUDI A-QA Deckenauslass 150 mm mattschwarz/chrom
Kludi
6651587-00
ab € 47,93*
Ähnlich
KLUDI A-QA Kopfbrause Regen/Schwall abgerundet 300mm breit chrom/weiß
Kludi
6488091-00
ab € 607,20*
Ähnlich
KLUDI A-QA Tellerkopfbrause 250 mm flache Ausführung chrom/weiß
Kludi
6432591-00
ab € 176,20*
Ähnlich
KLUDI A-QA Tellerkopfbrause 250 mm flache Ausführung mattschwarz/chr
Kludi
6432587-00
ab € 181,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen