Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Elektronische WT-Armatur MODUS E Typ HD-M, Netzbetrieb chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000695727
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     021750699
EAN/GTIN:
     4021163168785
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Waschtisch Dreilocharmatur
Waschtisch-Dreilochbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Hochdruck · Mischwasser · Netzbetrieb · mit Steckernetzteil 9 V · Infrarot-Sensor gesteuert · Lieferumfang: Infrarot-Sensor-Einlocharmatur mit Temperaturregler · Elektronik programmierbar · einstellbare Heißwassersperre · Anschlusskabel (200 mm lang) mit Stecker Schutzklasse IP 65 · Magnetventil · 2 flexible Anschlussschläuche G 3/8 IG x 450 mm mit Rückflussverhinderer und Vorfilter · Strahlregler · Befestigungsmaterial Waschtischmontage · Durchfluss max. 3 l/min · druckunabhängig · Fließdruck 0,5 - 5 bar · Ruhedruck max. 8,0 barWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Aufbauhöhe gesamt: 120mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 95mm· Auslauftyp: gegossen· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Vorsprung Ablauf: 120mm
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch armatur sensor schell, selbstschluss-waschtischbatterie, sensor waschtisch armatur, 011083012301, Armatur, Batterie, Elektronikbatterie, Elektronik-Standbatterie, Infrarot-Batterie, Sensor-Armatur
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,79*
€ 370,63*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 330,70*
€ 386,73*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,32*
€ 388,06*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,86*
€ 389,82*
€ 5,95*
ab € 349,24*
€ 410,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,82*
€ 463,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,78*
€ 457,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 384,77*
€ 457,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,31*
€ 440,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 370,30*
€ 440,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,72*
€ 426,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 358,71*
€ 426,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,86*
€ 396,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
012120699
ab € 334,48*
Ähnlich
Schell
012000699
ab € 282,45*
Ähnlich
Schell
012250699
ab € 339,24*
Ähnlich
Schell
002020699
ab € 435,75*
Ähnlich
Schell
002000699
ab € 389,83*
Ähnlich
Schell
012130699
ab € 343,00*
Ähnlich
Schell
012010699
ab € 250,83*
Ähnlich
Schell
012260699
ab € 351,05*
Ähnlich
Schell
002010699
ab € 408,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.