Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW 1400x900x25mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000696615
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T448401
EAN/GTIN:
     8014140482147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
brausewanne
aus Sanitär-AcrylWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1) 1400mm· Eckmodell Nein· Flacher Einbau Ja· Freistehend Nein· Glanzgrad glänzend· Halb freistehend Nein· Innentiefe (1) 10mm· Länge (1) 900mm· Materialstärke 3,2mm· Mit Polystyrol-Träger Nein· Mit Rutschhemmung Nein· Oberflächenschutz emailliert· Werkstoffgüte Acryl
Weitere Informationen:
Ablauf:
Ablauf 90 mm
Weitere Suchbegriffe: 01034040361701
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 429,57*
€ 514,17*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 446,45*
€ 532,35*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,85*
€ 534,70*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 677,01*
€ 841,35*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,70*
€ 636,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,69*
€ 629,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 504,67*
€ 600,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,88*
€ 567,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 468,92*
€ 558,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,49*
€ 538,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 450,84*
€ 536,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,85*
€ 496,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
T4663AA
ab € 26,90*
Zubehör
Ideal Standard
T4663V3
ab € 27,02*
Zubehör
Ideal Standard
T4663V1
ab € 26,90*
Zubehör
Ideal Standard
T466301
ab € 27,06*
Zubehör
Ideal Standard
T5327AA
ab € 49,55*
Zubehör
Ideal Standard
T5327V3
ab € 69,34*
Zubehör
Ideal Standard
T4493AA
ab € 42,92*
Zubehör
Ideal Standard
K731167
ab € 257,54*
Zubehör
Ideal Standard
K729167
ab € 255,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.