Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW 1700x900x25mm seidenweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000696620
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T4486V1
EAN/GTIN:
     8014140482192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
brausewanne
aus Sanitär-AcrylWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1) 1700mm· Eckmodell Nein· Flacher Einbau Ja· Freistehend Nein· Glanzgrad matt· Halb freistehend Nein· Innentiefe (1) 10mm· Länge (1) 900mm· Materialstärke 3,2mm· Mit Polystyrol-Träger Nein· Mit Rutschhemmung Nein· Oberflächenschutz emailliert· Werkstoffgüte Acryl
Weitere Informationen:
Ablauf:
Ablauf 90 mm
Weitere Suchbegriffe: 01034040361902
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 652,27*
€ 793,6127*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 692,10*
€ 819,40*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 694,96*
€ 819,93*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 669,94*
€ 822,87*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.036,02*
€ 1.181,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,87*
€ 979,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,52*
€ 940,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 767,48*
€ 913,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,86*
€ 874,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 727,13*
€ 865,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,47*
€ 837,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 701,86*
€ 835,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,94*
€ 797,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
T4663AA
ab € 25,84*
Zubehör
Ideal Standard
T4663V3
ab € 25,85*
Zubehör
Ideal Standard
T4663V1
ab € 25,80*
Zubehör
Ideal Standard
T466301
ab € 25,74*
Zubehör
Ideal Standard
T5327AA
ab € 47,36*
Zubehör
Ideal Standard
T5327V3
ab € 67,07*
Zubehör
Ideal Standard
T4493AA
ab € 42,97*
Zubehör
Ideal Standard
K731167
ab € 258,97*
Zubehör
Ideal Standard
K729167
ab € 255,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.