Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoesch Halbrund/Vorwand-Duschwanne MUNA mit Antirutsch 1100x900x30mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000696955
Hersteller:
     Hoesch Design
Herst.-Nr.:
     4198,01
EAN/GTIN:
     4044559041530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
brausewanne
aus Mineralguss Solique · Ablauf Ø 90 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: universal· Beschichtung: mit Gelcoat· Durchmesser Ablaufloch: 90mm· Eckmodell: Ja· Farbe (1): weiß· Flacher Einbau: Ja· Form (1): Halbkreis· Füße verstellbar: Ja· Glanzgrad: glänzend· Halb freistehend: Ja· Höhe einschließlich Füße/Träger: 112mm· Innentiefe: 30mm· Innentiefe (1): 15mm· Materialstärke: 30mm· Mit Fliesenrand: Ja· Mit Rutschhemmung: Ja· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Radius: 550mm· Werkstoff: Mineralguss· Werkstoffgüte: Kunstharz
Weitere Informationen:
Ablauf:
Ablauf 90 mm
Weitere Suchbegriffe: 01033470240201, Brausefläche, Duschfläche, Vorwand-Brausewanne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 367,81*
€ 452,616*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 411,23*
€ 491,70*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,84*
€ 493,85*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,85*
€ 587,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,09*
€ 580,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 464,03*
€ 552,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,40*
€ 525,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 433,39*
€ 515,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,86*
€ 497,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 416,20*
€ 495,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,84*
€ 455,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.