| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000696976 Herst.-Nr.: 4410,01 EAN/GTIN: 4044559102316 |
| | |
|
| | |
| für Wandarmatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß · ohne Überlauf · d. h. zum Anschluss wird ein nicht verschließbares Ablaufventil benötigtWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: ohne· Antibakterielle Behandlung: Ja· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Befestigungsart: Montage Konsole· Breite/Durchmesser: 300mm· Durchmesser Ablaufloch: 45mm· Mit Rückwand: Nein· Montageart: Aufsatz· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Tiefe (1): 120mm· Werkstoffgüte: Kunstharz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: waschbecken, waschbecken weiß, 01014900010101, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Aufsatzwaschtisch, Becken, Schalenbecken, Waschschale, Waschschüssel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 211,52* | € 258,04* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 252,08* | € 304,02* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 224,71* | € 305,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|