Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
Badmöbel
>
Badspiegel
>
Artikel
Emco Schrank-Modul ASIS 2.0 UP 1586x316mm TA vari. Aluminium/Spiegel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-176000697670
Hersteller:
EMCO Bad
Herst.-Nr.:
972209913
EAN/GTIN:
4018445107426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badezimmer Spiegel
Badspiegel
badezimmer spiegel mit beleuchtung ...
badezimmer spiegel
mit beidseitig verspiegelter Tür · großes Stauraumfach mit 4 Glasablagen · Tür-Kontaktschalter und high-power-LED-BeleuchtungWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1) 316mm· Länge 158mm· Mit Beleuchtung Ja· Mit Einbaurahmen Nein· Mit Wandsteckdose Nein· Schlagwort emco asis
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer:
4 Glasböden, 1 großes Stauraumfach
Anschlag:
links/rechts
... >
Badmöbel
>
Möbeleinbauschrank
>
Emco Schrank-Modul ASIS 2.0 EMCO
Weitere Suchbegriffe:
badezimmer spiegel 60x40
,
013445011601
,
Möbeleinbauschrank
,
Schrank
,
Wandeinbauschrank
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 734,55*
€ 836,05*
Lager 2260
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 737,73*
€ 843,82*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 809,11*
€ 919,23*
Lager 2478
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 781,42*
€ 923,16*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 794,29*
€ 927,939*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 923,16*
€ 1.098,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 902,65*
€ 1.074,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 880,11*
€ 1.047,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 847,07*
€ 1.008,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 839,47*
€ 998,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 816,18*
€ 971,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 814,59*
€ 969,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,42*
€ 929,89
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO AP-Lichtspiegelschrank pure LED 800x728mm, Alu, 2 Tür., m WT-Beleuchtung 979705282
EMCO Bad
979705282
ab € 747,99*
Ähnlich
emco asis Schrankmodul (300) AP-Modell, 944mm, alu/optiwhite 977127463
EMCO Bad
977127463
ab € 518,06*
Ähnlich
emco asis Schrankmodul (300) AP-Modell, 944mm, alu/schwarz 977127563
EMCO Bad
977127563
ab € 517,29*
Ähnlich
Emco Schrank-Modul ASIS 2.0 Unterputz, 1586x316mm optiwhite
EMCO Bad
972227413
ab € 791,93*
Ähnlich
Emco Schrank-Modul ASIS 2.0 Unterputz, 1586x316mm schwarz
EMCO Bad
972227513
ab € 790,95*
Ähnlich
Emco Schrank-Modul ASIS PLUS UP 900x250mm Türansch variabel Aluminium
EMCO Bad
975611008
ab € 707,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen