Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
WC-Garnitur
>
Artikel
Emco Toilettenbürstengarnitur ROUND Wandmodell, Behälter Kunststoff schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-176000698110
Hersteller:
EMCO Bad
Herst.-Nr.:
431513300
EAN/GTIN:
4018445121903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
Bürstengriff chromWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung Abdeckrosette rund· Freistehend Nein· Geeignet für Wandmontage Ja· Material Einsatz Kunststoff matt· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Deckel Nein· Mit losem Einsatz Ja· Schlagwort wc bürsten· Verdeckte Befestigung Ja· Werkstoff Zamak
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Toilettenpapier-Rollenhalter
... >
Sanitäre Ausstattungen, Spiegel
>
Toilettenbürstengarnitur
>
Toilettenbürstengarnitur ROUND Wandmodell, Behälter Kunststoff EMCO
Weitere Suchbegriffe:
WC-Bürstenständer
,
WC-Garnitur
,
wc-bürstengarnitur kunststoff schwarz
,
toilettenbürsten garnitur
,
toilettenbürsten-garnitur schwarz
,
0130286095517
,
Bürste
,
Bürstengarnitur
,
Toilettenbürstengarnitur
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 63VSM
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 27,77*
€ 37,83*
Lager 1955
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 27,47*
€ 38,27*
9557_lager
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 29,46*
€ 39,28*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 29,95*
€ 40,20*
Lager 2478
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 30,29*
€ 42,74*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück (
entspricht € 85,48* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emco Badetuchhalter ROUND 600mm chrom
EMCO Bad
436000160
ab € 24,92*
Ähnlich
Emco Badetuchhalter ROUND 600mm schwarz
EMCO Bad
436013360
ab € 28,96*
Ähnlich
Emco Badetuchhalter ROUND 800mm chrom
EMCO Bad
436000180
ab € 27,79*
Ähnlich
Emco Badetuchhalter ROUND 800mm schwarz
EMCO Bad
436013380
ab € 32,00*
Ähnlich
Emco Doppelhaken ROUND 40mm chrom
EMCO Bad
437500101
ab € 14,92*
Ähnlich
Emco Doppelhaken ROUND 40mm schwarz
EMCO Bad
437513301
ab € 17,32*
Ähnlich
Emco Glashalter ROUND Kristallglas, klar chrom
EMCO Bad
432000100
ab € 18,20*
Ähnlich
Emco Glashalter ROUND Kristallglas, klar schwarz
EMCO Bad
432013300
ab € 21,09*
Ähnlich
Emco Toilettenbürstengarnitur ROUND Wandmodell, Behälter Kunststoff chrom
EMCO Bad
431500100
ab € 23,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen