Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Waschtisch-Unterschrank 1008x440x522mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000698335
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     958327520
EAN/GTIN:
     4018445123006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Korpus aus Lackfronten Hochglanz · Auszug mit Glasfront (ESG) und Griff in chrom · Ordnungssystem optional erhältlichWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Schubladen 1· Ausführung Handgriffe Griff· Breite (1) 1008mm· Farbe der Front schwarz· Farbe des Korpus schwarz· Höhe (1) 440mm· Mit Handgriffen Ja· Mit Waschschüssel(n) Nein· Montageart Wand· Schlagwort Waschtische· Soft-Close-System Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 687,52*
€ 795,06*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 717,75*
€ 827,34*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 721,83*
€ 829,16*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 690,39*
€ 830,73*
€ 5,95*
ab € 836,67*
€ 956,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 830,73*
€ 988,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,48*
€ 959,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 783,80*
€ 932,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,30*
€ 898,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 747,64*
€ 889,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,85*
€ 863,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 724,25*
€ 861,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,39*
€ 821,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
958327420
ab € 686,48*
Ähnlich
EMCO Bad
958327421
ab € 736,10*
Ähnlich
EMCO Bad
958327521
ab € 736,95*
Ähnlich
EMCO Bad
958327425
ab € 376,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.